レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ

レジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ - ストア・エキスプレスレジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ - ストア・エキスプレスレジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ - ストア・エキスプレスレジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ - ストア・エキスプレスレジカウンター 三方枠タイプ 幅180cm エクリュ 5分割タイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。

用途【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×2枚 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き質量(kg)78サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20/段寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8cm 収納部(左側&中央)上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18cm 収納部(左側&中央)下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8cm 引き出し幅51.8×奥行33.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅178.2×奥行56×高さ7cm素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580656252412-6033
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする