ストア・エキスプレス
レジカウンター用追加棚 幅120cm
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途
【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)
棚:20
質量(kg)
5
サイズ(cm)
幅115.5×奥行55.5
耐荷重(kg)
15/段
素材
木製 強化コート紙貼り
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58065415
2412-5600
エクリュ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58065431
2412-5620
ホワイト
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58065440
2412-5640
ラスティック柄
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650