レジカウンター用追加棚 幅60cm

レジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレスレジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレスレジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレスレジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレスレジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレスレジカウンター用追加棚 幅60cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション

用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。厚さ(mm)棚:20質量(kg)2サイズ(cm)幅56.6×奥行55.2耐荷重(kg)20/段素材木製 強化コート紙貼り内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
エクリュ 使用例580653882412-5610エクリュ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ホワイト 使用例580653972412-5630ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ラスティック柄 使用例580654062412-5650ラスティック柄
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする