カットスコッチコーン
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
高さ(mm)
約680
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ライン入り
内容量
1セット(20本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※コーンベッド部は約Φ293mmです。
※風などで飛ばないよう別売のコーンベッドなどを使用してください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
穴径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57863359
-
赤/白
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863368
-
赤/白
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863377
-
青/白
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863386
-
緑/白
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57863395
-
黄/白
50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください