セラミック安全カッター 25周年ノベルティ

セラミック安全カッター 25周年ノベルティ - モノタロウ.
(92件のレビュー)

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。

用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃の交換は出来ません。
※刃先を人に向けたり触ったりしないでください。刃先を強く触るとケガをするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24490990Novelty-red
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
数量限定早い者勝ち、もらえる!創業記念ノベルティ【モノタロウオリジナル】セラミック安全カッター(おひとり様1点限り、0円)※商品がなくなり次第終了となります。
段ボールの中身を傷つけずに開梱可能!色々な開封に役立つカッター!
安全安心なセラミック刃労災や怪我の予防に!
収納に便利なマグネット付!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 段ボール解体

刃が少ししか出ていないにも関わらず、しっかり切れます。
中の商品を傷つける心配もありません。
手をケガすることもなく、持ち手が大きくて使い勝手が良いです。
これを無料で貰えてラッキーでした!重宝しています。

2026-03-16
用途: 配送された段ボールの開封に利用
教育・研究機関

丁度いい大きさで、使いやすく、モノタロウのロゴもかわいいです。
ちょっぴり突き出た刃が、絶妙で安全ですね。

2026-01-22
用途: 会社用
製造業

いただきもののノベルティですが、カッターよりポケットに入れて持ち運び出来るし、品物を切ってしまうこともなくとっても使いやすいです。MonotaROさんのノベルティは今まで色々もらってますが、すべて使いやすくて壊れずに使用できてます。

対象商品 : 24490990
2026-02-12
用途: ダンボール開け時
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとパッケージに入れて保管しておかないといけないカッターかもしれません。使おうとして取り上げようとした時、少し出ている刃部が指をかすめてしまいそうな危険を感じます。ポケットに入れて持ち歩くには不向きかもしれません。刃が隠れるような仕組みになっていればよかったかも。ノベルティなんで、あまり気にしていませんけど。

2026-03-13
用途: 開梱時
その他業種

荷物を開梱する時に、内容物を傷つけることなくできるので、大変良いノベルティと思います。

2026-03-03
用途: 梱包の開封作業
不動産業

すごく便利ですこれ。
無料でもらえる記念品ということで期待してなかったけど普通に使える品質。

2026-01-26
用途: 事務所で使用

無料で便利なものを頂き、ありがとうございました。カッターを都度持ってこなくてよく、毎日重宝している。厚みがある段ボールだと刃が届かないため、もう少しだけ出ていると使い易かった。

2025-10-21
用途: 開封作業
製造業

説明が小さいのでここで言及します。
マグネット内蔵です!吸着力はずり落ちない程度のよわよわですが鉄板に吸着します。
切れ味はさすがセラミック。大変軽く紙を切ります。
開封作業は紙以外にもビニールやポリフィルムもありますがサクッと切れます。
歯が2㎜程度しか突出していないので対象物に大胆には切り込んでも、切れるのは表面だけ。
コピー用紙程度はラフに切ると1枚目だけ切れ2枚目までは切れません。大変便利。
携行しても銃刀法的にセーフなので職質にビビらなくてよくて助かる。

11が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする