ULVAC(アルバック)
単相100-120V 油回転真空ポンプ
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。
真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。
装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。
異電圧に別作対応です。
用途
理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。
真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。
半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。
真空乾燥器、凍結乾燥器に。
トラスコ品番
701-2270
全長(mm)
241.5
電源(V)
単相100-120
全幅(mm)
470
全高(mm)
166
到達圧力(Pa)
5.0×10^-1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
135/162
吸入口径(Φmm)
KF25(NW25)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※高真空領域(10[[の-2乗]]Pa台)の能力がありますので、継ぎ手、容器などは高真空で十分に使用可能なものをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066438
GV135-100120
¥
292,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください