曜日別特売

セルフグリップ チップ GFN

セルフグリップ チップ GFN - イスカル

1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合チップ
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077139GFN2 IC328145-2398IC328GIP GIF GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPVTiCNRE:0.16
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077148GFN2 IC354145-2401IC354GIG GIP GIF GIM GIMF GIMY GIPATiCNRE:0.16
17,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077191GFN 3B IC328624-0356IC328GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDmm8CC GDMU-80TiCNRE:0.3
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077200GFN3B IC354145-2738IC354GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDmm8CC GDMU-80TiCNRE:0.3
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58077261GFN4 IC20154-1609IC20GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDmm8CC GITM-80なしRE:0.24
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077270GFN4 IC328145-2771IC328GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDmm8CC GITM-80TiCNRE:0.24
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58077279GFN4 IC354145-2789IC354GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDmm8CC GITM-80TiCNRE:0.24
20,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077288GFN4 IC908261-7692IC908GIA GIF GIP GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPV GIPMTiAlNRE:0.24
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58077297GFN5 IC328145-2878IC328GIA GIF GIP GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPV GIPMTiCNRE:0.28
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする