イスカル
セルフグリップ チップ GFN-W
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途
溝入れ、突っ切り加工用。
適合チップ
GIP…RS/LS GIF…RS/LS GIMY(フルRタイプ)
コーティング
TiCN
コーナー半径(mm)
RE:0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077236
GFN 3W IC328
624-0381
IC328
PMS
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
58077245
GFN3W IC354
145-2703
IC354
PM
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください