イスカル
セルフグリップチップ GFF-R/L
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途
端面溝加工用。
適合被削材種
PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合チップ
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077017
GFF2R IC354
162-5322
IC354
GIA GIG GIP GIM GIMY GIPMT GITM GPV GIPM
TiCN
RE:0.2
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
58077026
GFF3R IC354
162-5403
IC354
GIMY-UN GIP-UN
TiCN
RE:0.3
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
58077035
GFF3R IC635
162-5411
IC635
GIMY-UN GIP-UN
TiN+TiC+TiN
RE:0.3
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください