曜日別特売

セルフグリップ チップ GFN-J

セルフグリップ チップ GFN-J - イスカル

1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合チップ
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077157GFN2J IC20154-1447IC20GIP GIF GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPVなしRE:0.16
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077166GFN2J IC328145-2347IC328GIP GIF GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPVTiCNRE:0.16
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58077175GFN2J IC354145-2355IC354GIP GIF GIM GIMF GIMY GIPA GIPY GITM GPVTiCNRE:0.16
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58077209GFN3J IC328145-2550IC328GDMY-8 GDmm8CCTiCNRE:0.25
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077218GFN3J IC354145-2568IC354GIP…RS/LS GIF…RS/LS GIMY(フルRタイプ)TiCNRE:0.25
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077227GFN3J IC908261-7641IC908GIP…RS/LS GIF…RS/LS GIMY(フルRタイプ)TiAlNRE:0.25
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする