イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
勝手
右
コーティング
TiCN
コーナー半径(mm)
RE:0.05
適合被削材種
PMS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076850
DGR 1900WP-12D IC328
112-4853
1.9
¥
33,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
58076868
DGR 2400WP-12D IC328
112-3325
2.39
¥
33,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください