曜日別特売

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C - イスカル

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076597DGN 2002C IC830113-9601AlTiN+TiNRE:0.2PMS
31,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58076658DGN 2502C IC908114-0017TiAlNRE:0.2PMKHS
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58076667DGN 2502C IC928114-0696TiAlNRE:0.2PMS
31,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58076685DGN 3102C IC807111-1463TiAlN+TiNRE:0.2PMKHS
32,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076701DGN 3102C IC830113-9580AlTiN+TiNRE:0.2PMS
32,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076719DGN 4003C IC807112-6424TiAlN+TiNRE:0.3PMKHS
34,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58076728DGN 4003C IC808111-1415TiAlN+AlTiN+TiNRE:0.3PMKHS
34,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58076737DGN 4003C IC830114-0022AlTiN+TiNRE:0.3PMS
34,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする