ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D - イスカル

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076466DGL 2202C-6D IC908113-9964TiAlNRE:0.2PMKHS
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076509DGL 3102C-15D IC1028111-5052TiAlN+TiNRE:0.2PM
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076518DGL 3102C-6D IC908113-9731TiAlNRE:0.2PMKHS
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076561DGL 4003C-4D IC908113-9365TiAlNRE:0.3PMKHS
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする