ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D - イスカル

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。

用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58076421DGL 1001J-8D IC908113-9970TiAlNPMKHS
36,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58076430DGL 1400JS-15D IC328112-6496TiCNPMS
33,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076439DGL 1402J-8D IC328111-5021TiCNPMS
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076448DGL 2200JS-15D IC1028111-8135TiAlN+TiNPM
33,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076457DGL 2200JS-15D IC908113-9945TiAlNPMKHS
33,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076475DGL 2202J-6D IC1028111-6558TiAlN+TiNPM
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076491DGL 2202J-6D IC908114-0661TiAlNPMKHS
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076500DGL 3100JS-15D IC908114-0667TiAlNPMKHS
34,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58076527DGL 3102J-15D IC1028112-2986TiAlN+TiNPM
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076536DGL 3102J-15D IC328111-5042TiCNPMS
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076545DGL 3102J-6D IC1028112-4531TiAlN+TiNPM
33,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076570DGL 4003J-4D IC908114-0346TiAlNPMKHS
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58076816DGR 1001J-8D IC308111-6596TiCNPMS
36,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58076825DGR 1402J-8D IC308111-9720TiCNPMS
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076841DGR 1500J-8D IC308111-8244TiCNPMS
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076859DGR 2202J-6D IC830114-0303AlTiN+TiNPMS
33,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58076877DGR 3100JS-15D IC830113-9778AlTiN+TiNPMS
36,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58076886DGR3102J-6D IC830516-9101AlTiN+TiNPMS
34,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58076895DGR 4000JS-15D IC328112-4560TiCNPMS
36,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
58076911DGR 4003J-4D IC808112-6470TiAlN+AlTiN+TiNPMKHS
37,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする