イスカル
ドゥーグリップ チップ HGN-C
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途
溝入れ・突っ切り加工用。
仕様
3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手
右
コーナー半径(mm)
RE:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
コーティング
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58078539
HGN 3003C IC328
203-0420
SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
TiCN
PMS
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58078548
HGN 3003C IC354
203-0403
鉄系対応チップ材質(コーティング)
TiCN
PM
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
58078557
HGN 3003C IC908
203-0411
SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
TiAlN
PMKHS
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください