イスカル
ドゥーグリップ チップ HGN-J
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途
溝入れ・突っ切り加工用。
仕様
3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手
右
コーティング
TiCN
コーナー半径(mm)
RE:0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58078521
HGN 3002J IC328
203-0381
SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
PMS
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
58078530
HGN 3002J IC354
203-0373
鉄系対応チップ材質(コーティング)
PM
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください