イスカル
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW
3コーナー使いのポジすくいチップです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
620-5089
材質
汎用、ステンレス
寸法(mm)
コーナーr:4
寸法d(Φmm)
18
切刃(mm)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076965
FF WOCT 09T320T IC328
¥
25,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください