曜日別特売

旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SL

旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3P-SL - イスカル

3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。

用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーナー半径(mm)RE:0.8内接円IC(mm)16内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081461Q3-MCMT160608-R3P-SL IC8150696-5195TiCN+Al2O3+TiCN+TiNP、 K
27,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58081470Q3-MCMT160608-R3P-SL IC8250696-5196TiCN+Al2O3+TiNP、M
27,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする