イスカル
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途
Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。
切刃長さ(mm)
L:36.6
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
M
内接円IC(mm)
16
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081445
Q3-MCMT160608-R3M-SL IC6025
696-5156
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
58081497
Q3-MCMT160608-R3M-SL IC6015
697-4799
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください