イスカル
チップ交換式旋削工具 クイックターン Q3-SMXCR/L-SL-JHP
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途
Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。
ヘッド長(mm)
LH:31
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能長さ(mm)
LF:150
機能幅(mm)
WF:32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081479
Q3-SMXCL 2525M-16-SL-JHP
696-5198
左
¥
43,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
58081488
Q3-SMXCR 2525M-16-SL-JHP
696-5150
右
¥
43,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください