曜日別特売

突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC

突切・溝入加工用ホルダ クイックペンタ PCHR/L-24-JHP-QC/MC - イスカル

5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。

用途突切/溝入/軽旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:23.5最大加工深さ(mm)CDX:6.4内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
機能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074366PCHL 25-24-JHP-MC-QC696-19182525WF:23.5
41,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
58074375PCHR 25-24-JHP-MC-QC696-19242525WF:23.5
41,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074391PCHR 12-24-JHP-QC696-19251212WF:10.5
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58074400PCHR 16-24-JHP-QC696-19191616WF:14.5
32,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58074409PCHR 20-24-JHP-MC-QC696-19172020WF:18.5
34,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
58074418PCHL 12-24-JHP-QC696-19291212WF:10.5
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58074427PCHL 16-24-JHP-QC696-19011616WF:14.5
32,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58074436PCHL 20-24-JHP-MC-QC696-19142020WF:18.5
34,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする