イスカル
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。
用途
小径加工用。
勝手
右
すくい角(°)
GAMF:-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小加工径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
使用可能長さ(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58070261
PICIN E05-T20-SCLCR-03
696-5202
DMIN:4.5
4.5
LU:20
LF:35
¥
49,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
58070270
PICIN E06-T25-SCLCR-03
696-5197
DMIN:6
5.4
LU:25
LF:40
¥
51,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください