曜日別特売

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-A-SCLCR/L - イスカル

インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。

用途小径加工用。勝手すくい角(°)GAMF:15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小加工径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
使用可能長さ(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070236PICIN A05-T10-SCLCR-03696-5160DMIN:4.54.5LU:10LF:25
37,600
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
58070245PICIN A06-T15-SCLCR-03696-6676DMIN:65.4LU:15LF:30
38,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする