曜日別特売

X

X - イスカル

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。
新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。
ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。

用途様々な内径旋削加工に適合します。トラスコ品番625-1951全長100先端径6適合チップGIQR/L8シャンク径d(Φmm)6先端長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069929MGCH 06-L100
39,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする