イスカル
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途
内外径、旋削加工用。
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58082231
XNMG 090404-M3P IC807
696-5169
L:10.14
TiAlN+TiN
RE:0.4
P、M、 K、H、S
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
58082240
XNMG 090404-M3P IC8150
696-5163
L:10.14
TiCN+Al2O3+TiCN+TiN
RE:0.4
P、 K
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
58082249
XNMG 090404-M3P IC8250
696-5170
L:10.14
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.4
P、M
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
58082258
XNMG 090404-M3P IC830
696-5171
L:10.14
AlTiN+TiN
RE:0.4
P、M、S
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
58082267
XNMG 090408-M3P IC807
696-5172
L:10.14
TiAlN+TiN
RE:0.8
P、M、 K、H、S
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
58082276
XNMG 090408-M3P IC830
696-5161
L:10.14
AlTiN+TiN
RE:0.8
P、M、S
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
58082459
XNMG 120404-M3P IC807
696-5159
L:13.52
TiAlN+TiN
RE:0.4
P、M、 K、H、S
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
58082468
XNMG 120404-M3P IC8150
696-5151
L:13.52
TiCN+Al2O3+TiCN+TiN
RE:0.4
P、 K
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082477
XNMG 120404-M3P IC8250
696-5173
L:13.52
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.4
P、M
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082486
XNMG 120404-M3P IC830
696-5145
L:13.52
AlTiN+TiN
RE:0.4
P、M、S
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
58082495
XNMG 120408-M3P IC807
696-5168
L:13.52
TiAlN+TiN
RE:0.8
P、M、 K、H、S
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
58082511
XNMG 120408-M3P IC830
696-5194
L:13.52
AlTiN+TiN
RE:0.8
P、M、S
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
58082599
XNMG 120408-M3P IC8250
696-5188
L:13.52
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.8
P、M
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください