イスカル
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途
内外径、旋削加工用。
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58082136
XNMG 090404-F3M IC6025
696-5201
L:10.14
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.4
M
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58082145
XNMG 090404-F3M IC806
696-5184
L:10.14
AlTiN (SUMO TEC)
RE:0.4
S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082161
XNMG 090404-F3M IC807
696-5162
L:10.14
TiAlN+TiN
RE:0.4
P、M、 K、H、S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082170
XNMG 090404-F3M IC830
696-6679
L:10.14
AlTiN+TiN
RE:0.4
P、M、S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082179
XNMG 090408-F3M IC6015
696-5153
L:10.14
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.8
M
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58082188
XNMG 090408-F3M IC6025
696-5199
L:10.14
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.8
M
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58082197
XNMG 090408-F3M IC806
696-5174
L:10.14
AlTiN (SUMO TEC)
RE:0.8
S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082206
XNMG 090408-F3M IC807
696-5180
L:10.14
TiAlN+TiN
RE:0.8
P、M、 K、H、S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082215
XNMG 090408-F3M IC830
696-5191
L:10.14
AlTiN+TiN
RE:0.8
P、M、S
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58082380
XNMG 120404-F3M IC806
696-5205
L:13.52
AlTiN (SUMO TEC)
RE:0.4
S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082389
XNMG 120404-F3M IC807
696-5185
L:13.52
TiAlN+TiN
RE:0.4
P、M、 K、H、S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082398
XNMG 120404-F3M IC830
696-5204
L:13.52
AlTiN+TiN
RE:0.4
P、M、S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082407
XNMG 120408-F3M IC6015
696-5206
L:13.52
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.8
M
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58082416
XNMG 120408-F3M IC6025
696-5155
L:13.52
TiCN+Al2O3+TiN
RE:0.8
M
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58082425
XNMG 120408-F3M IC806
696-5177
L:13.52
AlTiN (SUMO TEC)
RE:0.8
S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082441
XNMG 120408-F3M IC807
696-5148
L:13.52
TiAlN+TiN
RE:0.8
P、M、 K、H、S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58082450
XNMG 120408-F3M IC830
696-5149
L:13.52
AlTiN+TiN
RE:0.8
P、M、S
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください