曜日別特売

旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M

旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M - イスカル

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。

用途内外径、旋削加工用。内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58082285XNMG 090404-M3M IC6015696-5179L:10.14TiCN+Al2O3+TiNRE:0.4M
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58082301XNMG 090404-M3M IC6025696-5143L:10.14TiCN+Al2O3+TiNRE:0.4M
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58082310XNMG 090404-M3M IC806696-5186L:10.14AlTiN (SUMO TEC)RE:0.4S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082319XNMG 090404-M3M IC807696-5147L:10.14TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082328XNMG 090404-M3M IC830696-5167L:10.14AlTiN+TiNRE:0.4P、M、S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082337XNMG 090408-M3M IC6015696-5158L:10.14TiCN+Al2O3+TiNRE:0.8M
8,600
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
58082346XNMG 090408-M3M IC806696-5200L:10.14AlTiN (SUMO TEC)RE:0.8S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082355XNMG 090408-M3M IC807696-5165L:10.14TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082371XNMG 090408-M3M IC830696-5154L:10.14AlTiN+TiNRE:0.8P、M、S
9,400
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
58082520XNMG 120404-M3M IC6025696-5182L:13.52TiCN+Al2O3+TiNRE:0.4M
11,900
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
58082529XNMG 120404-M3M IC806696-5164L:13.52AlTiN (SUMO TEC)RE:0.4S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
58082538XNMG 120404-M3M IC807696-5146L:13.52TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
58082547XNMG 120404-M3M IC830696-6678L:13.52AlTiN+TiNRE:0.4P、M、S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
58082556XNMG 120408-M3M IC6015696-5142L:13.52TiCN+Al2O3+TiNRE:0.8M
11,900
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
58082565XNMG 120408-M3M IC806696-6680L:13.52AlTiN (SUMO TEC)RE:0.8S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
58082581XNMG 120408-M3M IC807696-5157L:13.52TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
58082590XNMG 120408-M3M IC830696-6681L:13.52AlTiN+TiNRE:0.8P、M、S
11,100
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする