曜日別特売

カットグリップ チップ GPV

カットグリップ チップ GPV - イスカル

プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。

用途プーリーV溝加工用。トラスコ品番624-1808材質コーティング幅(mm)4.03寸法(mm)ノーズR(谷):0.42(山)ピッチ3.56溝数1コーティングTiCN+Al2O3+TiN加工深さ3.42コーナー半径(mm)RE:0.45適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※画像はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077945GPV 4-3.56-1 IC9054
49,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする