曜日別特売

カットグリップ チップ GIM-J

カットグリップ チップ GIM-J - イスカル

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。
軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。

用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077410GIM2.2J IC20146-3993超硬2.2ノーズR:0.17なし
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077419GIM2.2J IC328146-3942コーティング2.2ノーズR:0.17TiCN
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077428GIM2.2J IC354146-3969コーティング2.2ノーズR:0.17TiCN
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077437GIM 2.2J IC908623-2507コーティング2.2ノーズR:0.17TiAlN
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077550GIM3J IC328146-4086コーティング3ノーズR:0.2TiCN
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
58077559GIM3J IC354146-4108コーティング3ノーズR:0.2TiCN
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077568GIM 3J IC908623-2680コーティング3ノーズR:0.2TiAlN
18,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする