曜日別特売

カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA

カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA - イスカル

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
1コーナー使い、突切加工用チップです。
軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。

用途突切り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077446GIM2.2J-8RA IC328146-4167コーティング2.2ノーズR:0.17勝手付き:8
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58077455GIM 2.2J-8RA IC908623-2558コーティング2.2ノーズR:0.17勝手付き:8
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58077471GIM2.2JS-15RA IC20153-6982超硬2.2ノーズR:0.02勝手付き:15
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58077480GIM2.2JS-15RA IC354146-4256コーティング2.2ノーズR:0.02勝手付き:15
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58077489GIM 2.2JS-15RA IC908623-2574コーティング2.2ノーズR:0.02勝手付き:15
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
58077577GIM3J-8RA IC20153-7415超硬3ノーズR:0.25勝手付き:8
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
58077586GIM 3J-8RA IC354203-6967コーティング3ノーズR:0.25勝手付き:8
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58077595GIM 3J-8RA IC908623-2710コーティング3ノーズR:0.25勝手付き:8
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする