曜日別特売

カットグリップ チップ GIPI

カットグリップ チップ GIPI - イスカルカットグリップ チップ GIPI - イスカル

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58077875GIPI2.50-0.20 IC20153-8250超硬なしMKHNS
32,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58077891GIPI2.50-0.20 IC830806-4091超硬コーティングAlTiN+TiNPMS
40,800
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする