曜日別特売

チップ ロジック4ターン CXMU-F3P

チップ ロジック4ターン CXMU-F3P - イスカル

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081077CXMU 060202-F3P IC1008698-5626L:7TiAlN+TiNRE:0.2P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081086CXMU 060202-F3P IC807696-1824L:7TiAlN+TiNRE:0.2P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081095CXMU 060202-F3P IC8250698-5643L:7TiCN+Al2O3+TiNRE:0.2P、M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081147CXMU 060204-F3P IC1008696-1836L:6.96TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081156CXMU 060204-F3P IC807698-5623L:6.96TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081165CXMU 060204-F3P IC8150698-5639L:6.96TiCN+Al2O3+TiCN+TiNRE:0.4P、 K
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081181CXMU 060204-F3P IC8250698-5648L:6.96TiCN+Al2O3+TiNRE:0.4P、M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081226CXMU 060208-F3P IC1008696-1828L:6.88TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081235CXMU 060208-F3P IC807696-1831L:6.88TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081251CXMU 060208-F3P IC8150698-5635L:6.88TiCN+Al2O3+TiCN+TiNRE:0.8P、 K
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081260CXMU 060208-F3P IC8250698-5654L:6.88TiCN+Al2O3+TiNRE:0.8P、M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする