イスカル
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06XS
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途
内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)
LH:10
シャンク幅B(mm)
8
すくい角(°)
GAMF:6
シャンク高さH(mm)
8
機能長さ(mm)
LF:125
機能幅(mm)
WF:8.15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081296
SCLXL 0808K-06XS
698-5641
左
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
58081321
SCLXR 0808K-06XS
696-1835
右
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください