曜日別特売

ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X

ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X - イスカル

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内容量1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
最小加工径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
最小加工径(Φmm)
首下長(mm)
すくい角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070121E08K SCLXR-06X696-1832DMIN:10LDRED:19GAMF:10
56,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070130E08K SCLXL-06X696-1837DMIN:10LDRED:19GAMF:10
56,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
58070139E10M SCLXR-06X696-1834DMIN:12LDRED:21.5GAMF:8
63,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
58070148E10M SCLXL-06X698-5655DMIN:12LDRED:21.5GAMF:8
63,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
58070157E12Q SCLXR-06X698-5640DMIN:16LDRED:25GAMF:8
71,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
58070166E12Q SCLXL-06X698-5656DMIN:16LDRED:25GAMF:8
71,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
58070175A08H SCLXR-06X696-1820DMIN:10LDRED:12GAMF:10
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070191A08H SCLXL-06X698-5642DMIN:10LDRED:12GAMF:10
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070200A10K SCLXR-06X698-5658DMIN:12LDRED:15GAMF:8
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070209A10K SCLXL-06X696-1833DMIN:12LDRED:15GAMF:8
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070218A12M SCLXR-06X696-1827DMIN:16LDRED:18GAMF:8
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58070227A12M SCLXL-06X698-5634DMIN:16LDRED:18GAMF:8
27,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする