曜日別特売

ロジック4ターン CXMU-F3M

ロジック4ターン CXMU-F3M - イスカル

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。

用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34内容量1箱(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081025CXMU 060202-F3M IC1008698-5630L:7TiAlN+TiNRE:0.2P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081041CXMU 060202-F3M IC6015698-5652L:7TiCN+Al2O3+TiNRE:0.2M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081050CXMU 060202-F3M IC6025696-1819L:7TiCN+Al2O3+TiNRE:0.2M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081059CXMU 060202-F3M IC806698-5636L:7AlTiN (SUMO TEC)RE:0.2S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081068CXMU 060202-F3M IC807698-5659L:7TiAlN+TiNRE:0.2P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081111CXMU 060204-F3M IC1008698-5647L:6.96TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081120CXMU 060204-F3M IC6015698-5650L:6.96TiCN+Al2O3+TiNRE:0.4M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081129CXMU 060204-F3M IC806698-5625L:6.96AlTiN (SUMO TEC)RE:0.4S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081138CXMU 060204-F3M IC807698-5633L:6.96TiAlN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081190CXMU 060208-F3M IC1008698-5632L:6.88TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、 N、S
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081199CXMU 060208-F3M IC6015698-5624L:6.88TiCN+Al2O3+TiNRE:0.8M
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081208CXMU 060208-F3M IC806696-1829L:6.88AlTiN (SUMO TEC)RE:0.8S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
58081217CXMU 060208-F3M IC807698-5644L:6.88TiAlN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、S
12,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする