イスカル
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途
内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)
LH:10
シャンク幅B(mm)
8
すくい角(°)
GAMF:6
シャンク高さH(mm)
8
機能長さ(mm)
LF:80
機能幅(mm)
WF:10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58081305
SCLXL 0808F-06X
696-1821
左
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
58081330
SCLXR 0808F-06X
698-5651
右
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください