曜日別特売

ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 - イスカル

片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。

用途高送り加工用。内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080910FFQ4 SOMT 060210T IC808698-4035TiAlN+AlTiN+TiNRE:1P、M、 K、H、S2.04
18,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58080919FFQ4 SOMT 060210T IC830698-4056AlTiN+TiNRE:1P、M、S2.04
18,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
58080928FFQ4 SOMW 060213T IC808698-4033TiAlN+AlTiN+TiNRE:1.3P、M、 K、H、S2.11
18,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする