曜日別特売

ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR

ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR - イスカル

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080937MDR ANMU 070304PNTR IC808698-4032有効LE:7.8TiAlN+AlTiN+TiNRE:0.4P、M、 K、H、S
27,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58080946MDR ANMU 090305PNTR IC808698-4059有効LE:9.4TiAlN+AlTiN+TiNRE:0.5P、M、 K、H、S
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58080955MDR ANMU 070304PNTR IC810698-4052有効LE:7.8AlTiCrN+TiNRE:0.4P、 K
27,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58080971MDR ANMU 070304PNTR IC830698-4040有効LE:7.8AlTiN+TiNRE:0.4P、M、S
27,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
58080980MDR ANMU 090305PNTR IC810698-4034有効LE:9.4AlTiCrN+TiNRE:0.5P、 K
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58080989MDR ANMU 090305PNTR IC830698-4047有効LE:9.4AlTiN+TiNRE:0.5P、M、S
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
58080998MDR ANMU 120408PNTR IC808698-4043有効LE:12.4TiAlN+AlTiN+TiNRE:0.8P、M、 K、H、S
34,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
58081007MDR ANMU 120408PNTR IC830698-4050有効LE:12.4AlTiN+TiNRE:0.8P、M、S
34,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
58081016MDR ANMU 120408PNTR IC810698-4068有効LE:12.4AlTiCrN+TiNRE:0.8P、 K
34,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする