曜日別特売

チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHP

チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン NQCH-SCLXR/L-JHP - イスカル

自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。

用途ヘッド、旋削加工用。すくい角(°)GAMF:6機能長さ(mm)LF:20機能幅(mm)WF:12.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081278NQCH12-SCLXR-06X-JHP698-5646
33,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
58081287NQCH12-SCLXL-06X-JHP698-5628
33,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする