イスカル
カットグリップ チップ GITM
高硬度材加工に最適です。
用途
溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番
623-4348
材質
CBN
幅(mm)
3
寸法(mm)
ノーズR:0.2
コーティング
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
KH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077936
GITM3.00K-0.20 IB50
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください