曜日別特売

使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400

使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー使いきり手袋 手さら 100枚入り 左右両用 モデルローブ 1400 - エステー

透湿性の高いポリウレタン製なので、長時間使っても手が蒸れにくい手袋
薄くて伸びる素材なので、指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます
装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋
ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません
左右両用のため、片手ずつでも使えて経済的
食品衛生法適合

用途使い捨て手袋として。ムレにくい 軽作業 食品加工 調理 掃除 盛り付け レジ打ち材質ポリウレタン入数(枚)1200内容量1セット(100枚×12箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105087S×12S26.37.620
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58105096M×12M26.67.821.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58105105L×12L278.122.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする