オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わない。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066535
OK (50)7
1袋(100枚)
-
557-3117
7号
230
120
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066551
OK (50)8
1袋(100枚)
-
557-3099
8号
250
130
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066560
OK (50)9
1袋(100枚)
-
557-3091
9号
250
150
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066569
OK (50)10
1袋(100枚)
-
557-3115
10号
270
180
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066578
OK (50)13
1袋(100枚)
-
557-2591
13号
380
260
オープン
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066587
OK (50)14
1袋(100枚)
-
557-3075
14号
410
280
オープン
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066596
OK (50)15
1袋(100枚)
-
557-3071
15号
450
300
オープン
¥
829
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066605
OK (50)16
1袋(50枚)
-
557-3074
16号
480
340
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066621
OK (50)17
1袋(50枚)
-
557-3101
17号
500
360
オープン
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066630
OK (50)18
1袋(50枚)
-
557-3047
18号
530
380
オープン
¥
619
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066639
OK (50)19
1袋(50枚)
-
557-3098
19号
550
400
オープン
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066648
OK (50)20
1袋(50枚)
-
557-3064
20号
600
460
オープン
¥
849
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
71696375
OK (50)10【ワケあり】
1袋(100枚)
※理由あり(未使用・未開封)
557-3115
10号
270
180
オープン
¥
319
¥
259
アウトレット
¥
285
(税込)
当日出荷
返品不可
残り50点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください