エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入

エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入 - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

衛生的な使い捨てタイプです。

用途食品加工等、その他の水を使用する軽作業に。トラスコ品番683-2100材質ポリエチレンクリア幅(cm)126着丈(cm)66内容量1袋(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075879793F
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58075879
2025-10-28
用途: 食堂の洗い場
サービス業

長さも十分なのでズボンが汚れません。見た目は薄いですが丈夫なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする