おたふく手袋
806 アラミド手袋 S
アラミド製で切れにくくなっています。
用途
刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番
835-5568
材質
アラミド繊維100%
色
黄
サイズ
S
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075687
806-S
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください