おたふく手袋
799のびゝ大判5足組 サラシ・ユビ
伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。
ゆったり履ける大きめサイズです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5581
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
形状
つま先:5本指
色
ホワイト
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58071758
799
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください