777 のびゝ大判 カラー丸 5足組

777 のびゝ大判 カラー丸 5足組 - おたふく手袋

伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。
ゆったり履ける大きめサイズです。

用途一般作業などに。トラスコ品番835-5391材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他形状つま先:先丸アソートサイズフリーサイズ(cm)26~28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071715777
1,530
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする