曜日別特売

7021 オートロックベルト フリー

7021 オートロックベルト フリー - カジメイク7021 オートロックベルト フリー - カジメイク7021 オートロックベルト フリー - カジメイク7021 オートロックベルト フリー - カジメイク

サイズ調整が自由なラチェット式オートロック機能のベルトです。
工具袋をぶら下げてもよれにくい、非常にタフで丈夫なポリエステルを使用したベルトです。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途
作業に。
通常使いに。
材質ポリエステル長さ(mm)115幅(mm)35サイズフリー長さ(cm)最大:102内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580760197021-55-F694-4849ネイビー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
580760287021-70-F694-4851グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
580760377021-91-F694-4850ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする