北川鉄工所
チャックグリース CHUCK GREASE PRO
チャックの把握力が1.5倍に、寿命は約3倍になります。
(一般グリース比)
用途
チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油してください。
仕様
【NLGIちょう度】#2
トラスコ品番
698-7749
材質
混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)
色
白から淡黄色
使用温度範囲(℃)
-28~149
容量(g)
400
容器
ジャバラ
密度(g/cm
3
)
1.12
危険物の類別
非危険物
摩擦係数
0.06~0.1(LFW-1 回転往復試験機による)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073691
CGP-400JA
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください