グーリング
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
材質
HSS
刃数
3、3枚
先端角(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073368
476 9.400
183-1972
50
2.2
9.4
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58073377
477 37.000
181-3252
118
4.8
37
¥
15,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください