グーリング
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
TiNコーティングの採用により、長寿命です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
181-3255
材質
HSS
刃数
3、3枚
全長(mm)
50
先端角(°)
90
先端径(mm)
2.2
表面処理
TiNコート
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
9.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073359
327 9.400
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください